蓄光テープ クリーンルーム AP-PLTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
アズワン品番
4-7137-02
注文コード
03043359
品番
AP-PLT50
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

芯に樹脂を使用しクリーンルーム内での避難経路の表示等にご利用いただけます。

寸法
50×30(横幅×長さ)
アズワン品番
4-7137-02
仕様
※粘着剤アクリル系
材質
(基材)PET、ポリウレタン,(芯)PE(ポリエチレン)
厚さ
224±10
表面抵抗値(Ω)
≦9.9×10E10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする