- 寸法(mm)
- 900×678×811
- 質量(kg)
- 31
- 消費電力(W)
- 94
- 風量(m3/min)
- 【ファン】2
- フィルター
- (HEPA)200×2枚
- 仕様
- 交換用プレフィルター PSVX-PF/1-7884-12、ピュアスペース・05 PSV-05AD/3-1425-11、殺菌灯/62-2985-88、グロー球/62-2989-89画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
- 材質
- 作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
- 電源
- AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
- コンセント定格
- AC100V 15A(接続容量以内)
- 照明
- (庫内)LED照明灯7W×1
- 集塵効果
- 99.97%以上(0.3μm粒子)
- アズワン品番
- 3-5338-38
- コンセント
- (庫内)有り
- 作業面寸法(mm)
- (有効)857×410、857×586
- 吹出風速(m/s)
- 0.6
- 材質(プレフィルター)
- モダアクリル/ポリエステル