- 寸法(mm)
- 600×503×811
- 質量(kg)
- 24
- 消費電力(W)
- 55
- 風量(m3/min)
- 【ファン】1
- フィルター
- (HEPA)200×1枚
- 仕様
- 交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 62-2986-01、殺菌灯/62-2985-88、グロー球/62-2989-89画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
- 材質
- 作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
- 電源
- AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
- 照明
- (庫内)LED照明灯7W×1
- 集塵効果
- 99.97%以上(0.3μm粒子)
- アズワン品番
- 3-5338-36
- コンセント
- (庫内)有り、3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)
- 作業面寸法(mm)
- (有効)557×410
- 吹出風速(m/s)
- 0.6
- 材質(プレフィルター)
- モダアクリル/ポリエステル