- 寸法(mm)
- 1200×678×811
- 質量(kg)
- 48
- 消費電力(W)
- 82
- 風量(m3/min)
- 【ファン】5
- フィルター
- (HEPA)915×305×50×1枚
- 仕様
- 交換用プレフィルター PSVX-PF/1-7884-12、コンパクトクリーンベンチ用交換用抗菌防臭HEPAフィルター/3-4046-42-01、殺菌灯/62-2985-88、グロー球/62-2989-89画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
- 材質
- 作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
- 電源
- AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
- 照明
- (庫内)LED照明灯7W×2
- 集塵効果
- 99.97%以上(0.3μm粒子)
- アズワン品番
- 3-5338-35
- コンセント
- (庫内)無し
- 作業面寸法(mm)
- (有効)1157×586
- 吹出風速(m/s)
- 0.4
- 材質(プレフィルター)
- モダアクリル/ポリエステル