クリーンベンチ CTシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
寸法(mm)1200×678×811
アズワン品番3-5338-40
内容量1台注文コード03064447品番CT-1200ADC-D-L
参考基準価格(税別)¥578,000販売価格(税込)¥634,700
販売価格(税別)
¥577,000

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。

寸法(mm)
1200×678×811
質量(kg)
48
消費電力(W)
82
風量(m3/min)
【ファン】5
フィルター
(HEPA)450×1枚
仕様
交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 62-2986-01、殺菌灯/62-2985-88、グロー球/62-2989-89画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
材質
作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
コンセント定格
AC100V 15A(接続容量以内)
照明
(庫内)LED照明灯7W×2
集塵効果
99.97%以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-5338-40
コンセント
(庫内)有り
作業面寸法(mm)
(有効)1157×586
吹出風速(m/s)
0.4
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
注意
※画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする