製品画像
アルベ(チトセ)
スタンドカラーシャツ(七分袖)[女]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ベージュ
ホワイト
サイズ
3L
3L
4L
L
M
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087870
品番
EP9215
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
着心地の良さとフォーマル感を兼ね備えたスタンドカラーシャツ。
首元をすっきりと美しく見せ、上品な印象を与えます。
色
ブラック
サイズ
3L
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
45.5
着丈(cm)
67
仕様
左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステルドビー(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、透け防止、吸汗、吸水、速乾
バスト(cm)
110
性別
女性用
袖丈
七分袖