製品画像
アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラックチェック
ブラウンチェック
ブラックチェック
サイズ
L
3L
L
LL
M
SS
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03088062
品番
EP8533
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。
色
ブラックチェック
サイズ
L
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
仕様
左胸ポケット
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
113
性別
男女兼用
ネック(cm)
39
袖丈
長袖