曜日別特売
DN8505 和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 03088272

製品画像

DN8505 和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 03088272
DN8505 和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 03088272

和風パンツ[女]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色茶
サイズ9号
ウエスト(cm)68~72
内容量1枚注文コード03088272品番DN8505
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
色
茶
サイズ
9号
ウエスト(cm)
68~72
股上(cm)
37
ヒップ(cm)
140
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
股下(cm)
53
機能
ストレッチ、制電
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする