アルベ(チトセ)
和風パンツ[女]
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
股下(cm)
53
機能
ストレッチ、制電
内容量
1枚
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088272
DN8505
茶
9号
68~72
37
140
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03090652
DN8505
紺
11号
72~76
37.5
144
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03092316
DN8505
墨黒
11号
72~76
37.5
144
¥
7,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください