製品画像
アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウンチェック
ブラウンチェック
ブラックチェック
サイズ
SS
3L
L
LL
M
SS
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090399
品番
EP8533
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。
色
ブラウンチェック
サイズ
SS
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
69
仕様
左胸ポケット
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
97
性別
男女兼用
ネック(cm)
36
袖丈
長袖