製品画像
アルベ(チトセ)
和風パンツ[女]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
紺
墨黒
紺
茶
サイズ
11号
9号
11号
ウエスト(cm)
72~76
68~72
72~76
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090652
品番
DN8505
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
11号
ウエスト(cm)
72~76
股上(cm)
37.5
ヒップ(cm)
144
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
股下(cm)
53
機能
ストレッチ、制電
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります