曜日別特売
RW0008 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03093016

製品画像

RW0008 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03093016
RW0008 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03093016

パンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ベージュ
サイズSS
ウエスト(cm)66~70
股下(cm)72
内容量1枚注文コード03093016品番RW0008
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

色
ベージュ
サイズ
SS
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
66~70
股上(cm)
27.5
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム・ヒモ入り、裏地無し
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
ヒップ(cm)
設定寸:100
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする