曜日別特売

パンツ[兼用]

パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム・ヒモ入り、裏地無し
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
内容量
1枚
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03090627RW0008ダークネイビーM7476~8228.5
¥6,800
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
03093016RW0008ベージュSS7266~7027.5
¥6,800
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
03093427RW0008ベージュL7482~8829
¥6,800
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする