製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ダークネイビー
ベージュ
サイズ
L
L
M
SS
ウエスト(cm)
82~88
66~70
76~82
82~88
股下(cm)
74
72
74
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03093427
品番
RW0008
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。
色
ベージュ
サイズ
L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
82~88
股上(cm)
29
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム・ヒモ入り、裏地無し
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
ヒップ(cm)
設定寸:116
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。