CX20Pro ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103480

CX20Pro ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103480
CX20Pro ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103480
CX20Pro ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103480
CX20Pro ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103480
CX20Pro ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103480
CX20Pro ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103480
CX20Pro ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103480
CX20Pro ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103480
CX20Pro ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103480
CX20Pro ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103480

ハンドヘルドサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103480
品番
CX20Pro
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

CX20 Proは、256×192画素の高感度赤外線検出器とAIリアルタイム超解像技術を搭載したプロフェッショナル向けハンドヘルドサーマルカメラです。AI処理により熱画像を最大512×384画素相当まで高精細化し、設備の微細な温度変化も鮮明に可視化します。3.5インチ大型高精細ディスプレイと32GB内蔵メモリを搭載。さらに、200万画素可視光カメラ、レーザーポインター、Wi-Fi・UVC映像伝送、USB Type-C急速充電など、設備診断を効率化する充実した機能を備えています。
200万画素可視光カメラ搭載
200万画素可視光カメラを搭載し、赤外線画像・可視画像・融合表示・PIP表示に対応。設備の位置関係や異常箇所を直感的に把握でき、点検結果の記録や報告書作成にも役立ちます。
256×192高感度赤外線センサー
12μm非冷却赤外線検出器を搭載し、NETD40mK未満の高い温度分解能を実現。わずかな温度差も鮮明に可視化し、初期段階の異常発熱も見逃しません。
AI超解像技術による高精細な熱画像
AIリアルタイム超解像技術により最大512×384画素相当まで高精細化。設備の輪郭や細かな温度分布を鮮明に表示し、異常箇所の早期発見をサポートします。
3.5インチ高精細ディスプレイ
480×640ドットの3.5インチ液晶ディスプレイを搭載。屋外でも見やすく、熱画像の細部まで確認しながら効率的に点検できます。
最大550℃まで対応する広範囲測定
-20℃~150℃および100℃~550℃の2レンジに対応し、測定対象に応じて温度レンジを自動切替。電気設備から機械設備まで幅広い温度測定を行えます。
USB Type-C急速充電・長時間駆動
18W USB Type-C急速充電に対応し、約6時間の連続使用が可能。巡回点検や日常保全業務を安心して行えます。

その他
IFOV:3.8mrad
質量(g)
約500
寸法
246×101×85mm
測定範囲(℃)
低温域:-20~+150 /高温域:100~550
レンズ
FOV:56°×42°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
ディスプレイ
3.5インチ、解像度480×640
解像度
256×192、超解像:512×384
モード
画像:赤外線、可視光、PIP、フュージョン
パレット
カラーパレット:7種類
稼働時間(時間)
バッテリー:6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする