製品画像
アルベ(チトセ)
鯉口シャツ(八分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
こげ茶
ホワイト
墨黒
紺
茶
サイズ
M
L
LL
M
S
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03107217
品番
DN8500
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
リラックス感のあるシルエットで柔らかな雰囲気に。
ゆったりした丈感や肩幅、 ゆとりのある袖口。
色
茶
サイズ
M
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
81
仕様
左胸ポケット、比翼仕立て、両脇スリット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
バスト(cm)
114
性別
男女兼用
袖丈
八分袖