アルベ(チトセ)
鯉口シャツ(八分袖)[兼用]
リラックス感のあるシルエットで柔らかな雰囲気に。
ゆったりした丈感や肩幅、 ゆとりのある袖口。
仕様
左胸ポケット、比翼仕立て、両脇スリット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
選択してください
こげ茶
ホワイト
墨黒
紺
茶
サイズ
L
LL
M
S
着丈(cm)
79
81
83
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107190
DN8500
ホワイト
S
56
41
79
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03107217
DN8500
茶
M
58
43
81
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03108188
DN8500
墨黒
LL
62
45
83
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03108362
DN8500
こげ茶
M
58
43
81
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03108782
DN8500
ホワイト
LL
62
45
83
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03110042
DN8500
墨黒
L
60
44
83
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03111137
DN8500
紺
LL
62
45
83
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03112668
DN8500
紺
L
60
44
83
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03113176
DN8500
紺
M
58
43
81
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03113420
DN8500
こげ茶
S
56
41
79
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください