曜日別特売
DN8500 鯉口シャツ(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110042

製品画像

DN8500 鯉口シャツ(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110042
DN8500 鯉口シャツ(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110042

鯉口シャツ(八分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色墨黒
サイズL
内容量1枚注文コード03110042品番DN8500
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

リラックス感のあるシルエットで柔らかな雰囲気に。
ゆったりした丈感や肩幅、 ゆとりのある袖口。

色
墨黒
サイズ
L
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
83
仕様
左胸ポケット、比翼仕立て、両脇スリット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
バスト(cm)
120
性別
男女兼用
袖丈
八分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする