Continental(コンチネンタル)
Continental(コンチネンタル)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
Continental(コンチネンタル)の タイヤ
Continental(コンチネンタル)の スクータータイヤ
TKC 80 Twinduro
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03167055
品番
110/80B19 M/C 59Q TL M+S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
セルフクリーニング・トレッドデザインがダートやサンド等の様々なオフ路面状況で高い排泥性をキープ、安定したトラクション性能を発揮。
タイヤサイズ
110/80B19 M/C
タイプ
TL M+S
速度記号/荷重表示
59Q
タイヤ幅(mm)
110
リム径(inch)
19
偏平率(%)
80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。