TKC 80 Twinduro

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03167089 品番120/70-19 M/C 60Q TL M+S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

セルフクリーニング・トレッドデザインがダートやサンド等の様々なオフ路面状況で高い排泥性をキープ、安定したトラクション性能を発揮。

タイヤサイズ120/70-19 M/C タイプTL M+S 速度記号/荷重表示60Q タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)19 偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする