KTC
ツールステーション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03169271
品番
SKR402C
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
作業時でも物が取り出しやすい高さ770mm。天板の上にケースなどを置くと作業台と高さが揃い、作業性が向上します。
寸法(mm)
トレイ:W510×D360×H45
質量(kg)
27
耐荷重(kg)
可動トレイ:10
天板耐荷重(kg)
140
本体サイズ(mm)
W670×D420×H770
注意
※引出しを2つ以上同時に開けないで下さい。
※製品の上に乗らないで下さい。
※引出しを開けた状態で引出しに加重しないで下さい。
※使用する時はキャスターを必ずロックしてご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません