VA-B200【ワケあり】 VブロックB型 ナベヤ 03172807

※サンプル画像です(2個並び)

VA-B200【ワケあり】 VブロックB型 ナベヤ 03172807
VA-B200【ワケあり】 VブロックB型 ナベヤ 03172807

VブロックB型

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
呼び寸法(mm)
200
タイプ
機械仕上
注文コード
03172807
品番
VA-B200【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,980¥39,980

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び寸法(mm)
200
寸法A(mm)
203
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
102
寸法D(mm)
158
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
114
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
6
I
0.05/100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
FC250
質量(kg)
22.2
タイプ
機械仕上
熱処理
焼鈍
関連資料:技術資料1(24.6MB)
注意
※価格は2個価格です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-20
用途: 金属曲げ加工
有限会社菊池自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

きたいしたよりよいものでした、、いじょうです。。。。

対象商品 : 87449074
2020-08-25
用途: 顕微鏡等にて寸法測定時の製品サンプルの固定用として使用

現在販売されている中で一番小さなサイズを購入しました。
製品の種類によってはこれで充分ですが、更に小さな製品を測定する場合は更に小さなサイズのVブロックが必要です。

1人が参考にしています
対象商品 : 87449092
2017-12-19
用途: 小物部品の測定
その他業種

簡易定盤に合わせて購入しました。精度、仕上げともに満足です。

対象商品 : 87449074
2016-11-28
用途: 丸棒切断時

サイズ、重量とイメージ通り大変満足。もう少し早く購入しておくべきだった。

対象商品 : 87449092
2021-03-19
用途: スクータークランクシャフトの芯出し時

本商品2個を同社の小型定盤の上にダイアルゲージマグネットスタンド2個とともに配置して、2stスクーターのクランクシャフトの芯出しに使っています。ストローク40mm前後のクランクでクランク軸をV溝にセットしてもジャーナルやコンロッドが定盤に干渉することはありません。ただ、定盤の上で滑り易いですから、私の用途ではマグネット付きの方が良かったかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品 : 87449162
2020-12-07
用途: 鉄工作業用に使用します。
西出鉄工所 様

精度良いと思いますが、もう少し値段が高いし、安くならないかと思う。

対象商品 : 87449101
2016-03-02
用途: 機械工作の冶具などとして不可欠ですね。

今からの使用になりますので何とも言えませんが、外国製の劣悪なものと比べるととても良いです。

2人が参考にしています
対象商品 : 87449126
2016-10-23
用途: 模型作り
教育・研究機関

考えていたものより大きかった!
しかし、思っていた使用方法にぴったり!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
1人が参考にしています
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする