曜日別特売
pg80-og-mga-4kg【ワケあり】 関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) PROST's 03172981

pg80-og-mga-4kg【ワケあり】 関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) PROST's 03172981
pg80-og-mga-4kg【ワケあり】 関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) PROST's 03172981
pg80-og-mga-4kg【ワケあり】 関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) PROST's 03172981
pg80-og-mga-4kg【ワケあり】 関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) PROST's 03172981
pg80-og-mga-4kg【ワケあり】 関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) PROST's 03172981
pg80-og-mga-4kg【ワケあり】 関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) PROST's 03172981
pg80-og-mga-4kg【ワケあり】 関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) PROST's 03172981
pg80-og-mga-4kg【ワケあり】 関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) PROST's 03172981
pg80-og-mga-4kg【ワケあり】 関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) PROST's 03172981

関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は危険物の数量・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(4kg)
危険物の数量
4L
注文コード
03172981
品番
pg80-og-mga-4kg【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
備考
●PG80 オレンジメタリック(超極粗目)4kg
●説明書
※2016/7/29より新しい調色に変更致しました。
※#253グランドメタリックをベースに調色した超極粗目のメタリック塗料です。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
用途
塗料
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
危険物の数量
4L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
オレンジメタリック(超極粗目)
配合
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※#253グランドメタリックをベースに調色した超極粗目のメタリック塗料です。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする