曜日別特売
【ワケあり】 エナトロングリーン ワイエステック 03173516

エナトロングリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は使用面積・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(4L)
使用面積(m2)
32~36
注文コード
03173516
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥19,980

亜鉛鉄板・アルミ・ステンレス・ガラスなど、下地をいためる危険性の無いものの上に貼られた塩ビフィルムの除去に最適です。なお本材は中性溶解剤ですので、酸性・アルカリ性の溶解剤に比べて刺激性がなく安心して使用できます。ゲルタイプです。

用途
下地アルミ・ステンレス・ガラス等に貼られたカッティングシートの除去剤
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用面積(m2)
32~36
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
成分
炭化水素系
液性
中性
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用前には下地検査をして安全を確かめてからご使用下さい。※本剤は薬品の調合上、ガスが溜まります。缶のふたを開ける場合はウエスを上に覆い薬品が飛び散らないように開けてください。※幼児の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。※安全性のため、塗ったまま放置してください。※本剤が手や肌についた場合は、水で洗い流してください。※使用後は薬品が飛ぶ恐れがありますので、中栓と外フタを必ず締め、風通しの良い冷暗な場所に保管をしてください。※本剤が刺激性が少ないですが、必要に応じて防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋等を着用してください。※火気には十分ご注意ください。※使用中・使用後はしばらく換気をよくしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする