- 用途
- TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨時の目の保護に。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 付属品
- 外側/内側カバープレート各1枚
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- トラスコ品番
- 700-1150
- 材質
- ステンレス
- 厚さ(mm)
- 5
- 色
- 遮光フィルタ:トゥルーカラー
- 電源
- ソーラー(補助電源)+リチウムポリマーバッテリー80mAh
- 縦(mm)
- 50.8
- 横(mm)
- 108
- 遮光度
- 遮光前:#2.0、遮光後:#5/#7~#12
- 遮光速度(秒)
- 1/15000
- 調整タイプ
- デジタル式