※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
クリーンルーム用無塵紙 OKクリーンRN
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10冊×250枚)
サイズ
A4
注文コード
03173629
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,700
¥
18,980
バスケットに入れる
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
A4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
297×210
色
ライトブルー
坪量(g/m
2
)
64