189B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/DisplayPort 4K 60Hz/100W PD/5x USB 5Gbps/イーサネット/10-in-1 ドッキングステーション StarTech.com 03187848

189B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/DisplayPort 4K 60Hz/100W PD/5x USB 5Gbps/イーサネット/10-in-1 ドッキングステーション StarTech.com 03187848
189B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/DisplayPort 4K 60Hz/100W PD/5x USB 5Gbps/イーサネット/10-in-1 ドッキングステーション StarTech.com 03187848

マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/DisplayPort 4K 60Hz/100W PD/5x USB 5Gbps/イーサネット/10-in-1 ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03187848
品番
189B-USBC-MULTIPORT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

プラグアンドプレイ対応デュアル4K環境:DisplayPort 2画面出力により、Windows、Linux、ChromeOS環境で2画面の外部ディスプレイ拡張表示に対応する高機能USB-Cハブ。フリーアドレス席やリモートワーク環境でのマルチモニター環境の標準化が可能
追加ハブ不要でデバイス接続を拡張:USB-C(5Gbps)3ポート、USB-A(5Gbps)2ポートを搭載し、新旧の高速デバイス接続に対応するドッキングステーション。専用のUSB-A 2.0ポートにより、キーボードやマウスのレシーバー接続時も他ポートを占有せず使用可能
場所を問わず安定したデスクトップ環境を再現:100WのUSB-C Power DeliveryパススルーによるノートPCへの給電と、ギガビットイーサーネットによる安定した有線LAN接続に対応。在宅、オフィス、外出先でもデスクトップスタイルの作業環境を実現
ハイブリッドおよびモバイル環境の標準化:マルチディスプレイ対応、高速USB接続、有線ネットワーク接続により、オフィス、自宅、出張先で一貫した利用環境を実現するUSB Type-Cハブ。デスク周りのケーブル整理とIT導入・運用の簡素化
ITプロフェッショナル向け設計:100種類以上のモニターおよび異なるノートPC環境での安定した動作を確認。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。

仕様
●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:2x DisplayPort2、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、3x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB Type-A (USB 2.0-、480Mbps)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM 、Linux、ChromeOS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●ホスト側インターフェース:USB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●対応規格:DisplayPort 1.2、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 Rev. 3.0●最大デジタル解像度:4K60Hz●UASPサポート:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:100 W●出力電圧:5 VDC●本体消費電力:15W●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:30 cm●製品長さ:150 mm●製品幅:55 mm●製品高さ:16.5 mm●製品重量:132 g●パッケージ内容:本製品、製品関連資料●システム要件:利用可能なUSB-Cポートを備えたホストデバイス(アダプターの全機能を利用するには、ホストデバイスのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格のすべての機能に対応しているわけではありません。ご使用のホスト側USB-Cポートが、USB Power DeliveryおよびDP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応していることをご確認ください。
※USB-CホストがUSB Power Deliveryに対応していない場合、PD電源ポートからホスト機器への給電は行われません。
※UHD(4K)解像度を表示するには、4K対応ディスプレイが必要です(4Kは4K x 2Kとも表記されます)。
※USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも表記されます。
※ノートパソコンによっては、充電に必要な電力条件が個別に設定されている場合があります。例えば、60Wちょうどの電力を必要とする機種では、アダプター側で一部の電力が消費されると、十分な電力が供給されていないと認識される場合があります。Power Deliveryの詳細については、ご使用の機器の製造元にお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする