曜日別特売

HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188356
品番
ST121HD20FXA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

HDMI光ファイバー延長キット:7.1chオーディオ対応Ultra HD (UHD) 4K 60Hz HDMI信号を長距離伝送。シングルモード光ファイバーケーブル使用時:最大1,000m、マルチモード光ファイバーケーブル使用時:最大300m。シングルストランド(1芯)LC/UPC光ファイバー接続にも対応。HDR10、HDCP 2.2、4:4:4 クロマサブサンプリング対応
信頼性の高い映像伝送:シングルモードまたはマルチモード光ファイバーに対応し、既存の光ファイバーケーブルを活用できるHDMIエクステンダー。シングルストランド光ファイバー伝送によるフル帯域幅映像対応。電磁干渉(EMI)の影響を受けにくい安定した映像伝送
オーディオ機能:オーディオ分離機能により、受信機の3.5mmオーディオ出力経由でHDMIソースのオーディオ再生が可能なHDMI 2.1エクステンダー。HDMI出力と3.5mm出力の両方での同時オーディオ再生対応
シンプルな導入と設置:送信機と受信機間の光ファイバーによるポイントツーポイント接続。IP設定、ドライバー、ネットワーク機器不要。耐久性のある金属筐体に取り付け金具が付属し、すっきり設置可能
拡張機能:ローカルHDMI出力に加え、赤外線(IR)およびRS-232C制御信号の延長機能を備え、柔軟な設定が可能な光ファイバー対応HDMI延長器。EDIDコピー機能、動作状態を確認できるLEDインジケーター搭載。8kV気中放電および6kV接触放電に対する静電気放電(ESD)保護

用途
EMI(電磁障害)を発生させず、病院内でHDMIビデオソースを延長
注意
※プリインストール済みのSFPトランシーバーのみがサポートされます。
※HDMI CECは本製品ではサポートされていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする