1台でモバイルワーク環境を構築:1基のUSB-Cポートに、4K 60Hz HDMI出力、140W USB-C Power Deliveryパススルー給電、USB-Aデータポートを追加。共用ワークスペースや外出時、IT導入時におけるアダプターの分散を抑え、接続環境を簡素化
高出力・AI対応デバイス向け140Wパススルー:1基のUSB-Cポートで、最大140WのUSB-C Power Deliveryパススルー給電に対応。パススルー給電を使用しない場合は、同じポートを最大10GbpsのUSBデータ転送用として使用可能する高機能ハブ。高負荷の作業やAI対応の高性能ノートPCでの使用を想定し、用途に応じて電源供給またはデータ接続として使用可能
ストレージと接続性の拡張:SD/SDHC/SDXC(UHS-I)対応カードリーダーを内蔵し、ファイル転送に対応するUSB-Cハブ。さらに、2基の10Gbps USB-Aポートで各種アクセサリーを接続でき、追加のアダプターやハブを使わずにストレージやデバイスへアクセス可能
2.5GbE高速有線ネットワーク対応:2.5ギガビットイーサネットに対応し、ファイル転送やクラウドベースの業務において安定したLAN接続を提供。無線通信の遅延や利用集中、セキュリティ制限の影響を受けやすい環境でも安定したネットワーク接続に対応
ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのテスト環境での評価を通じて、エンタープライズ環境で求められる安定性と異なるOS間での互換性に配慮。大規模展開やWindows 11移行、AI対応PCへの更新を想定した運用に対応