319-61C 避難口誘導標識 非常口 ユニット 03191226

避難口誘導標識 非常口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容右矢印(中輝度蓄光)
内容量1枚注文コード03191226品番319-61C
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
避難誘導用の標識です。

用途
壁面・扉設置用。
トラスコ品番
731-3052
表示内容
右矢印(中輝度蓄光)
付属品
両面テープ(15×250mm)×2本
材質
硬質蓄光板
厚さ(mm)
1.2
取付方式
両面テープ
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
縦(mm)
120
横(mm)
360
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする