ユニット
通路誘導標識 非常口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
両矢印(中輝度蓄光)
左矢印(中輝度蓄光)
両矢印(中輝度蓄光)
右矢印(中輝度蓄光)
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03191251
品番
319-66C
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途
避難誘導用の標識です。
壁面・扉設置用です。
トラスコ品番
730-9776
表示内容
両矢印(中輝度蓄光)
付属品
両面テープ(15×250mm)×2本
材質
硬質蓄光板
厚さ(mm)
1.2
取付方式
両面テープ
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
縦(mm)
100
横(mm)
300
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。