- 保存容器 ジップロック コンテナー 正方形130ml 4個入 旭化成ホームプロダクツ 旭化成ホームプロダクツ 03192398

- 保存容器 ジップロック コンテナー 正方形130ml 4個入 旭化成ホームプロダクツ 旭化成ホームプロダクツ 03192398
- 保存容器 ジップロック コンテナー 正方形130ml 4個入 旭化成ホームプロダクツ 旭化成ホームプロダクツ 03192398
- 保存容器 ジップロック コンテナー 正方形130ml 4個入 旭化成ホームプロダクツ 旭化成ホームプロダクツ 03192398

保存容器 ジップロック コンテナー 正方形130ml 4個入 旭化成ホームプロダクツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(24点)
注文コード
03192398
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,270
販売価格(税別)
¥9,336

耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃なので、食品の冷凍保存から電子レンジ加熱まで使用できます。ジップロックの同シリーズはスタッキング性能に優れているので、積み重ねしやすく安定します。冷蔵庫内のスペースを有効に活用でき、すっきりきれいに整理整頓できます。
商品切替のためロゴデザインが異なる場合がございます。

材質
[容器・蓋]ポリプロピレン
容量(mL)
130
質量(g)
55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
[個包装]83×104×84、[容器規格]80×53×80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする