掃除機がけと水拭きを1台でこなせるコードレス水拭き掃除機です。
特に、小さなお子さまのいる家庭やペットを飼っている方、キッチン周りのベタつき汚れに悩む方、毎日の床掃除を効率化したい共働き世帯におすすめのモデルです。
20,000Paの強力な吸引力と20N(約2kg)の下向き圧力により、ホコリや髪の毛はもちろん、飲み物のこぼれや食べこぼしなどの液体汚れまで一度でしっかり除去。掃除機とモップがけを同時に行えるため、床掃除の時間を大幅に短縮できます。
80℃の温水によるモップ自動洗浄機能を搭載し、使用後はローラーモップを自動で洗浄・乾燥。パイプやフィルターも同時に乾燥するため、常に清潔な状態を保てます。
髪の毛の絡まりを防ぐデュアルコーム構造や、ゴミに直接触れずに処理できる使い捨てゴミ分別ネットも便利なポイントです。
さらに、180°フラット構造と63°のヘッド旋回により、ソファ下や家具の隙間、テーブル脚周りまでスムーズに清掃可能。重い掃除機を持ち運ぶ負担も少なく、毎日の掃除をもっと手軽にしたい方に最適な一台です。