曜日別特売
NP-MG26BK カッサ型美顔器 MEGURiS NIPLUX 03198312

NP-MG26BK カッサ型美顔器 MEGURiS NIPLUX 03198312
NP-MG26BK カッサ型美顔器 MEGURiS NIPLUX 03198312
NP-MG26BK カッサ型美顔器 MEGURiS NIPLUX 03198312
NP-MG26BK カッサ型美顔器 MEGURiS NIPLUX 03198312
NP-MG26BK カッサ型美顔器 MEGURiS NIPLUX 03198312
NP-MG26BK カッサ型美顔器 MEGURiS NIPLUX 03198312
NP-MG26BK カッサ型美顔器 MEGURiS NIPLUX 03198312
NP-MG26BK カッサ型美顔器 MEGURiS NIPLUX 03198312

カッサ型美顔器 MEGURiS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
03198312
品番
NP-MG26BK
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

温だけでは終わらない、水冷のチカラで引き上げる新リフトケア。
EMS水冷かっさ。
約30秒で約13℃急速クールダウン。
MEGURiSの「EMSの電気刺激」と「温冷の温度ケア」の組み合わせが従来の「カッサで、なでるだけ」では届かなかった「表情筋ケア」から「肌ケア」までの効率的なトータルケアを実現。

色
ブラック
消費電力(W)
約10(充電時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×86×129.8
セット内容
本体×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1
質量(g)
195
使用環境
環境温度 0~40℃ / 相対湿度<80%RH
バッテリー容量(mAh)
2600
定格電源
DC 5V 2A
素材
ABS、PC、亜鉛合金、シリコーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする