曜日別特売
CDQEB40-75M 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series 複動片ロッド SMC 03212181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQEB40-75M 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series 複動片ロッド SMC 03212181
CDQEB40-75M 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series 複動片ロッド SMC 03212181
CDQEB40-75M 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series 複動片ロッド SMC 03212181

薄形シリンダ/高出力形 CQE Series 複動片ロッド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
ロッド先端おねじ
オートスイッチ品番
なし(磁石内蔵)
オートスイッチ個数
なし
注文コード
03212181
品番
CDQEB40-75M
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・理論出力最大1.5倍
・既存CQ22シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能

サイズ
40
ボディオプション
ロッド先端おねじ
受圧面積(cm2)
Φ50相当
オートスイッチ個数
なし
オートスイッチ品番
なし(磁石内蔵)
取付支持方式
通し穴・両端タップ共通(標準)
タイプ
高出力タイプ
クッション
ラバークッション
管接続口径
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダストローク(mm)
75

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする