山崎実業
温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー S 2個組 ブラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03212707
品番
10632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
90
寸法(cm)
W12×D8×H4.4cm(1つあたり)
耐熱温度(℃)
140