曜日別特売

温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー S 2個組 ホワイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03212716
品番
10631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
¥1,100
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
90
寸法(cm)
W12×D8×H4.4cm(1つあたり)
耐熱温度(℃)
140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする