A8040 ドリンク・ビオ D-210T アスベル 03212872

ドリンク・ビオ D-210T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03212872
品番
A8040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

フィルター付きでお茶づくりや水出しコーヒーにぴったりのピッチャーです。たっぷり入る2L容量。
パッキン付きの完全密封だから、縦向きでも横向きでも使用可能。嬉しい耐熱仕様で、麦茶などの煮出しも可能。洗いやすいシンプルな広口形状の冷水筒です。

材質
本体:AS樹脂、フタ・ネジ栓・茶こし本体:PP、パッキン:シリコーンゴム、茶こしフィルター:PET
容量(L)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.8×10.2×30.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする