A4610 密閉ガラス保存容器(長角型)MGO-800 アスベル 03212908

A4610 密閉ガラス保存容器(長角型)MGO-800 アスベル 03212908
A4610 密閉ガラス保存容器(長角型)MGO-800 アスベル 03212908
A4610 密閉ガラス保存容器(長角型)MGO-800 アスベル 03212908
A4610 密閉ガラス保存容器(長角型)MGO-800 アスベル 03212908
A4610 密閉ガラス保存容器(長角型)MGO-800 アスベル 03212908

密閉ガラス保存容器(長角型)MGO-800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03212908
品番
A4610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

高い密閉性と簡単開閉。プラスチックのようなべたつきや色移り・におい残りがなく、油汚れもスルッと落ちるガラス製。
容器もふたもまるごと食洗機OKで、毎日のお手入れがぐんとラクになります。
フタとパッキンが一体になった設計だから、取り外す手間がなく洗いやすい。
ガラス製のフタを採用しているため、ニオイや色移りもしにくく清潔に使えます。
電子レンジ対応だから、わざわざ別の器に移す必要なし。弁を開ければ、フタを外さず電子レンジで加熱OK。ラップを使う手間がなく、食品の飛び散りも軽減します。

材質
本体:耐熱ガラス、フタ:強化ガラス、パッキン・エア弁:シリコーンゴム
形状
長方形
容量(mL)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.1×19.2×5.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする