曜日別特売
44330 マンガでわかる!超はじめての増配株投資 永岡書店 03259632

マンガでわかる!超はじめての増配株投資

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03259632
品番
44330
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)書籍
¥1,600

資産6億円超の個人投資家ヘムが贈る!「いまゼロから増配株投資を始める」ための、マンガでわかる超入門書の登場です!
「増配」とは配当が年々増えていくということです。いまから株式投資を始めたいと考えている方は、長期的に資産を大きく育てられる可能性の高い、この「増配株投資」がおすすめです!

判型
A5
ページ数
256
著者名
著: ヘム
初版年月
2026/7/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする