曜日別特売
44388 1日1分 脳がめざめる!大人の漢字ドリル 永岡書店 03259641

1日1分 脳がめざめる!大人の漢字ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03259641
品番
44388
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)書籍
¥980

「最近、漢字がすぐに思い出せない」「人の名前がふと出てこない」――そんな小さな変化に、少し不安を感じることはありませんか。
以前はすらすら書けていた文字が出てこなかったり、会話の中で名前が思い出せずにもどかしさを感じたりすることがあるかもしれません。
本書は、そうした日々の「ちょっと気になる」をやさしくサポートする、気軽に取り組める漢字ドリルです。
1日たった1分から始められるので、忙しい日でも無理なく続けることができます。

判型
B5
ページ数
96
著者名
監修: 池谷 裕二
初版年月
2026/1/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする