曜日別特売
44389 1日1分 脳がめざめる!大人の計算ドリル 永岡書店 03259659

1日1分 脳がめざめる!大人の計算ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03259659
品番
44389
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)書籍
¥980

「最近、暗算がすぐにできなくなった」
「簡単な計算でも、前より少し時間がかかるようになった」
――そんな変化を感じることはありませんか。
日常のちょっとした場面で「あれ?」と思う瞬間が増えると、少し気になってしまうものです。
本書は、そうした日々の小さなお悩みに寄り添いながら、気軽に取り組める計算ドリルです。
1日たった1分から始められるので、忙しい日でも無理なく続けることができます。

判型
B5
ページ数
96
著者名
監修: 池谷 裕二
初版年月
2026/1/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする