曜日別特売
CL250 クランプテスタ 横河計測 03269696

クランプテスタ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃65日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03269696
品番
CL250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

・交流電流と直流電流測定を基本とした大口径(測定可能導体径:Φ55mm)タイプ・交流/直流電圧測定機能・抵抗測定(導通チェック)機能・出力機能・平均値検波方式・スリープ機能(約10分でパワーダウン)・データホールド機能・最大値測定機能(電圧・電流のみ)・マニュアルレンジ

交流電圧(V)
40.00/ 750
抵抗(Ω)
400.0/ 4000
直流電圧(V)
40.00/ 1000
交流電流(A)
400.0/ 2000
直流電流(A)
400.0/ 2000
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-031(AC/DC1000V CAT ll.AC/DC 600V CAT lll)
測定可能導体径(Φmm)
最大約55
電流レンジ
OUTPUT:DC400(0~400mV)/ 2000(0~200mV)AC400(0~400mV)/ 2000(0~100mV)AC2000(100.1~200mV)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする