フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
極数
5
コンタクト形状
メス
シェルサイズ
14S
注文コード
03329314
品番
D/MS3106B14S-5SX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
428
種類から選べます
他の種類を見る
シェルサイズ
14S
極数
5
定格電圧(V)
AC200/DC250
定格電流(A)
13
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ストレートプラグ
結合方式
ねじ
配列番号
14S-5
シェル形状
分割形
結線方法
はんだ
キー位置
X(110°)