FG-60KA デジタル台はかり クボタ計装 03347522

デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03347522 品番FG-60KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

工場全般、農業関係、漁業関係等、産業界のさまざまなシーンでの計量に最適です。
明るく見やすい大型液晶表示。
載台部はステンレス仕様。継ぎ目のないステンレス製なのでいつまでも清潔です。
電池の廃棄量削減にて、地球環境に貢献します。
表示方向が自由自在。作業姿勢に合わせて首振りが上下左右に自由に調整できます。
高性能なのに低価格。

オプション
FG-01:壁掛ユニット(別売品)
FG-03*:RS-232C(別売品)
FG-04:AD-8121用プリンタ台(別売品)
FG-05*:プリンタ用・カレントループ出力(別売品)
FG-06:キャリングブック(別売品)
※*印のFG-03、FG-05は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。
付属品ポール 質量(kg)11 ひょう量(kg)60 電源ACアダプタ(TB196標準装備、AC100V、約3VA)または乾電池(単3×6本) 表示液晶表示 文字高22mm 目量(kg)0.02 動作温度-5℃〜35℃、RH85%以下(ただし結露しないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×380 電池寿命(連続時間)アルカリ乾電池:約100時間 ひょう量単位kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03347522 FG-60KA 06846917 FG60KAM-JA デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 1台 34,980 税込38,478 精度が1/6000 になりました。計量物を載せたら、約1秒で測定完了。計量効率大幅UP。26mmの大きな文字サイズ。個数計機能が付きました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする