曜日別特売
HD-LXC1000E(W) ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W) ダイニチ工業 03348209

 

HD-LXC1000E(W) ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W) ダイニチ工業 03348209
HD-LXC1000E(W) ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W) ダイニチ工業 03348209
HD-LXC1000E(W) ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W) ダイニチ工業 03348209
HD-LXC1000E(W) ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W) ダイニチ工業 03348209
HD-LXC1000E(W) ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W) ダイニチ工業 03348209
HD-LXC1000E(W) ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W) ダイニチ工業 03348209
HD-LXC1000E(W) ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W) ダイニチ工業 03348209
HD-LXC1000E(W) ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W) ダイニチ工業 03348209
HD-LXC1000E(W) ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W) ダイニチ工業 03348209

ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000E(W)

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03348209
品番
HD-LXC1000E(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室27畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。
【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。

用途
加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
質量(kg)
約6.3
色
スノーホワイト
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
7
コード長さ(m)
電源/2
消費電力(W)(50/60Hz)
(最大)【1標準モード時】1420/430【2静音/おやすみ快適】2415/425【3ecoモード】320/22【4のど・肌加湿】4420/430【5ターボ】5425/435)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体/405×390×289
運転音(dB)
最大-最小:【1標準モード時】134-13【2静音/おやすみ快適】227-13【3ecoモード】334-13【4のど・肌加湿】434-25【5ターボ】540-40
適合床面積
木造16畳まで/コンクリート27畳まで
連続加湿時間(時間)
【1標準モード時】17.3【2静音/おやすみ快適】28.8【3ecoモード】311.7【4のど・肌加湿】47.3
主な機能
おやすみ快適,お手入れサイン,のど・肌加湿,カンタン取替えトレイカバー,カンタン持ち運びハンドル,クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き),タンクWとって,ターボ,入/切タイマー,抗菌フラットトレイ,抗菌操作プレート,抗菌気化フィルター,湿度表示(デジタル),湿度設定5%刻み
最大加湿量(mL/h)
【1標準モード時】1960【2静音/おやすみ快適】2800【3ecoモード】3600【4のど・肌加湿】4960【5ターボ】51100)
注意
※タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする