- 用途
- 加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
- 質量(kg)
- 約6.3
- 色
- スノーホワイト
- 電源(V)
- 単相100
- タンク容量(L)
- 7
- コード長さ(m)
- 電源/2
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- (最大)【1標準モード時】1665/675【2静音/おやすみ快適】2415/425【3ecoモード】320/22【4のど・肌加湿】4665/675【5ターボ】5670/680)
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 本体/405×390×289
- 運転音(dB)
- 最大-最小:【1標準モード時】134-13【2静音/おやすみ快適】227-13【3ecoモード】334-13【4のど・肌加湿】434-25【5ターボ】540-40
- 適合床面積
- 木造20畳まで/コンクリート33畳まで
- 連続加湿時間(時間)
- 【1標準モード時】15.8【2静音/おやすみ快適】28.8【3ecoモード】311.7【4のど・肌加湿】45.8
- 主な機能
- おやすみ快適,お手入れサイン,のど・肌加湿,カンタン取替えトレイカバー,カンタン持ち運びハンドル,クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き),タンクWとって,ターボ,入/切タイマー,抗菌フラットトレイ,抗菌操作プレート,抗菌気化フィルター,湿度表示(デジタル),湿度設定5%刻み
- 最大加湿量(mL/h)
- 【1標準モード時】11200【2静音/おやすみ快適】2800【3ecoモード】3600【4のど・肌加湿】41200【5ターボ】51300)