SL24E-B265A FC/C3604 ポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SL24E ベン 03350467

FC/C3604 ポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SL24E

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
この商品は設定圧力範囲など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
設定圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
注文コード
03350467
品番
SL24E-B265A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
呼び径
65A
設定圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
材質
FC
形式
ポンプレリーフ用
接続
JIS 10KFF
使用流体
液体
バルブ種類
逃し弁
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする