ベン
真空調整弁 C3604又CAC製 蒸気・空気用 VD1H
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・圧力調整範囲
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
15A
圧力調整範囲(kPa)
-22~-49
注文コード
03351691
品番
VD1H-F215A
参考基準価格(税別)
¥81,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
呼び径
15A
圧力調整範囲(kPa)
-22~-49
材質
C3604又はCAC406(メタルタッチ)
接続
JISRねじ
使用流体
蒸気・空気
バルブ種類
真空調整弁
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材