SL39FV-D425A フク太郎 SCS揚程式安全逃し弁【フランジ・1.0MPa・ソフトシート SL39FV ベン 03353109

フク太郎 SCS揚程式安全逃し弁【フランジ・1.0MPa・ソフトシート SL39FV

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
呼び径25A
設定圧力範囲(MPa)0.5~1.0
内容量1台注文コード03353109品番SL39FV-D425A
参考基準価格(税別)¥249,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800
呼び径
25A
設定圧力範囲(MPa)
0.5~1.0
材質
SCS
形式
揚程式
接続
JIS 10K ルーズフランジ
使用流体
空気・気体・液体
バルブ種類
逃し弁
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする